Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2906821
Cod. Produttore
2906821
Cod. EAN
4055626135847

Informazioni di prodotto

  • Serie: TTC
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Protezione: SPD sovratensioni
  • Indicatore: stato integrato
  • Coltello sezionatore: incluso
  • Circuito: 2 fili con potenziale comune
  • Applicazione: segnale Ex i
  • Certificazione: fino a SIL 3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione contro le sovratensioni con indicatore di stato integrato e coltello sezionatore per un circuito del segnale Ex i a 2 fili con potenziale di riferimento comune. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Produttore

TTC-6-2X1-M-EX-24DC-UT-I SCARICATOR