Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2906716
Cod. Produttore
2906716
Cod. EAN
4055626134499

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TTC-6-2X1-M-24DC-UT-I SPD SEGNALE
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Indicatore: Stato integrato
  • Sezionatore: Coltello per 2 fili
  • Potenziale: Riferimento comune
  • Applicazione: Circuiti sicurezza SIL 3
  • Serie: TTC-6
  • Tensione: 24 V DC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione contro le sovratensioni con indicatore di stato integrato e coltello sezionatore per due fili del segnale con potenziale di riferimento comune ad es. digitale IN/OUT. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Produttore

TTC-6-2X1-M-24DC-UT-I SCARICATORE