› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

TTC-6-2X1-M-24DC-PT-I SPD SEGNALE

Cod. Rexel CX2906729
Cod. Produttore 2906729
Cod. EAN 4055626134611

Informazioni principali

  • Descrizione: TTC-6-2X1-M-24DC-PT-I SPD SEGNALE
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Indicatore: Stato integrato
  • Sezionatore: Coltello per 2 fili
  • Applicazione: Segnale digitale IN/OUT
  • Certificazione: Fino a SIL 3
  • Serie: TTC-6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Protezione contro le sovratensioni con indicatore di stato integrato e coltello sezionatore per due fili del segnale con potenziale di riferimento comune ad es. digitale IN/OUT. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

TTC-6-2X1-M-24DC-PT-I SPD SEGNALE