Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2906767
Cod. Produttore
2906767
Cod. EAN
4055626135168

Informazioni di prodotto

  • Protezione sovratensione integrata
  • Indicatore stato integrato
  • Coltello sezionatore 2 fili
  • Messa a terra indiretta
  • Scaricatore a gas digitale
  • Utilizzo circuiti SIL 3
  • Serie TTC-6
  • Tensione 24 V DC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione contro la sovratensione con indicatore di stato integrato e coltello sezionatore per due fili di segnale con potenziale di riferimento comune. Messa a terra indiretta mediante scaricatore a gas, ad es. digitale IN/OUT. Utilizzabile nei circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Produttore

TTC-6-2X1-F-M-24DC-UT-I SCARICATORE