Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2906713
Cod. Produttore
2906713
Cod. EAN
4055626134376

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TTC-6-1X2-M-24DC-UT-I SPD SEGNALE
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Protezione: Sovratensione
  • Sezionatore: Coltello integrato
  • Tipo circuito: Segnale a potenziale zero
  • Compatibilità: HART
  • SIL: Fino a SIL 3
  • Serie: EX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione contro la sovratensione con indicatore di stato integrato e sezionatore a coltello per un circuito del segnale a potenziale zero a 2 fili, ad es. loop di corrente 0(4)...20 mA, omologazione EX e per la zona 2, compatibile con HART. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Produttore

TTC-6-1X2-M-24DC-UT-I SCARICATORE