›

TT-SLKK5-S- 12DC

Cod. Rexel CX2891060
Cod. Produttore 2891060
Cod. EAN 4046356764285

Informazioni principali

  • Velocità porte: 10/100 MBit/s
  • Porte RJ45: 6
  • Porte FO SC: 2
  • Tipo switch: Managed
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +75 °C
  • Serie: FL SWITCH 3006T-2FX
  • Formato porte FO: SC
  • Applicazione: Ethernet industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Managed Switch Ethernet con sei porte RJ45 per 10/100 MBit/s, due porte FO nel formato SC e una temperatura di esercizio da -40 °C ... +75 °C

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

54,4 mm

altezza

154,71 mm

profondità

133,47 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

gestibile

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

2

TT-SLKK5-S- 12DC