Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Varie Connettori - Prese - Spine - Terminali Cablaggio /

Cod. Rexel
CP6062025
Cod. Produttore
6062025
Cod. EAN
4012195694441

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSG 45 A2
  • Tensione nominale: non specificata
  • Funzione: separatore cavi
  • Corrente nominale: 45 A
  • Applicazione: funzioni o tensioni diverse
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Separatore di cavi con funzioni o tensioni differenti.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

45 mm

Produttore

TSG 45 A2 SEPARATORE 45X3000 A2