› Automazione industriale › Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali › Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale

TSD-M 1,2NM

Cod. Rexel CX1201002
Cod. Produttore 1201002
Cod. EAN 4017918017132

Informazioni principali

  • Serie: NS 32
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: EN 60715
  • Colore: Argento
  • Profilo: G
  • Imballo: 10 pezzi (20 m)
  • Fissaggio: Forato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo G, colore: argento

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida G

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

TSD-M 1,2NM