Prodotti /

Cod. Rexel
CX1362791
Cod. Produttore
1362791
Cod. EAN
4063151706449

Informazioni di prodotto

Alimentatore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Alimentazione switching TRIO POWER, Connessione Push-in, Interruttore di protezione elettronico a 8 canali, IO-Link, Montaggio su guida DIN, ingresso: 3 fase, uscita: 24 V DC / 20 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC

larghezza

88 mm

altezza

135 mm

profondità

132 mm

Altezza della parte incassata

135 mm

larghezza di montaggio

88 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

30 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

320 ... 550 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

320 ... 550 V