Prodotti /

Cod. Rexel
CX1362785
Cod. Produttore
1362785
Cod. EAN
4063151706630

Informazioni di prodotto

Alimentatore switching TRIO POWER con connessione Push-in e montaggio su guida DIN, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al sistema Push-in
  • Montaggio rapido su guida DIN
  • Regolazione semplice della tensione di uscita

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con alimentazione switching efficiente
  • Uscita stabile a 24 V DC per dispositivi sensibili
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Alimentazione switching TRIO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 3 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC

larghezza

30 mm

altezza

135 mm

profondità

120 mm

Altezza della parte incassata

135 mm

larghezza di montaggio

30 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

72 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

4,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

3 A

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 264 V