›

TRIO3-PS/1AC/24DC/20/CO ALIMENTATOR

Cod. Rexel CX1523020
Cod. Produttore 1523020
Cod. EAN 4063151988449

Informazioni principali

  • Ingresso: 1 fase
  • Uscita: 24 V DC / 20 A
  • Tensione regolabile: 24-28 V DC
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: Guida DIN
  • Protezione: Verniciatura protettiva
  • Tipo alimentazione: Switching
  • Serie: TRIO POWER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching TRIO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, Verniciatura di protezione, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 20 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

55 mm

altezza

135 mm

profondità

132 mm

Altezza della parte incassata

135 mm

larghezza di montaggio

55 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

30 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 264 V

TRIO3-PS/1AC/24DC/20/CO ALIMENTATOR