Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000012871
Cod. Produttore
0000012871
Cod. EAN
8010300128719

Informazioni di prodotto

TRIO-S
Descrizione del produttore: Interruttore/Selettore di velocità per installazione a parete o ad incasso in scatola standard UNI503. Dotato di manopola comando a 3 posizioni e tasto slider ON/OFF.

tipo di montaggio

A parete

tipo di comando

Selettore rotativo/a pressione

colore

Bianco

larghezza

116 mm

altezza

83 mm

profondità

75 mm

numero di fasi

1

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita

220 ... 240 V