Prodotti /

Cod. Rexel
CX1394730
Cod. Produttore
1394730
Cod. EAN
4063151776831

Informazioni di prodotto

Modulo batteria

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah

tensione nominale

24 V

larghezza

115 mm

peso

3,778 kg

portata

4000 WATTORA

lunghezza

113 mm

altezza inclusi i poli

154 mm

20h capacità

4000 AMPEREHOUR