›

TRIO-BAT/PB/24DC/12AH MODULO BATTER

Cod. Rexel CX1394727
Cod. Produttore 1394727
Cod. EAN 4063151777555

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Capacità: 12 Ah
  • Tipo batteria: VRLA-AGM
  • Modulo batteria: Dispositivo con batteria
  • Serie: TRIO-BAT
  • Applicazione: Modulo batter

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

larghezza

233 mm

peso

9,671 kg

portata

12000 WATTORA

lunghezza

114 mm

altezza inclusi i poli

159 mm

20h capacità

12000 AMPEREHOUR

TRIO-BAT/PB/24DC/12AH MODULO BATTER