Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BU17.701.0
Cod. Produttore
3.BU17.701.0
Cod. EAN
8025550487332

Informazioni di prodotto

TRICK APPLIQ.D=110 C/6 LED WARM WHITE 360
Descrizione del produttore: L'applique TRICK APPLIQ.D 110 C/6 LED WARM WHI è un'illuminazione elegante e moderna, perfetta per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa applique è progettata per offrire un'illuminazione a LED calda, contribuendo a ridurre il consumo energetico senza compromettere la luminosità. Il design compatto e raffinato si integra armoniosamente in interni contemporanei e classici, rendendola ideale per soggiorni, corridoi o spazi commerciali. Grazie alla sua versatilità, può essere installata facilmente su diverse superfici, assicurando un'illuminazione mirata e di qualità. La combinazione di funzionalità e stile rende questa applique un elemento essenziale per ogni progetto di interior design.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

5,7

Flusso Nominale

700

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

R360° - Effetto Radiale 360°

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

650°C

dimensioni

ø110x75

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

TRICK APPLIQ.D 110 C/6 LED WARM WHI