Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXTR50CU
Cod. Produttore
TR50CU
Cod. EAN
8030343132092

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Treccia schermante rame
  • Diametro: 50 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Copertura calza: 90%
  • Applicazioni: messa a terra, automotive
  • Protezione: interferenze magnetiche
  • Compatibilità: raccordi JAW-FIT EMC
  • Serie: EMC
Treccia schermante in rame stagnato con diametro 50 millimetri, caratterizzata da una finitura argento metallizzato. Realizzata interamente in rame, garantisce elevate prestazioni di schermatura elettromagnetica e resistenza. Il materiale è privo di alogeni e conforme alla classificazione antincendio UL 94 V0, assicurando sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. La protezione superficiale tramite stagnatura migliora la durata e la resistenza alla corrosione, rendendo questo prodotto ideale per impieghi professionali in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: La treccia in rame stagnato protegge dai campi magnetici ed attenua le interferenze. È indicata per la messa a terra dei quadri elettrici, per il settore automotive e per il settore ferroviario. È anche utilizzata come conduttore extra flessibile e abbinata al relativo raccordo, garantisce la continuità; soddisfa, quindi tutte le necessità di protezione alle interferenze, compresi i collegamenti di potenza, di terra ed equipotenziale. Il grado di copertura della calza è pari al 90%.CE, compatibile con i raccordi JAW-FIT della serie EMC.

colore

Argento metallizzato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

Rame

diametro nominale

50 mm

temperatura

-40 ... 150 °C

Produttore

Treccia schermante rame stagnato 50 mm per impianti elettrici industriali