› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Treccia schermante rame stagnato D.40 mm per impianti elettrici e messa a terra

Cod. Rexel TXTR40CU
Cod. Produttore TR40CU
Cod. EAN 8030343132085

Informazioni principali

  • Descrizione: TRECCIA SCHERMANTE RAME D.40
  • Materiale: Rame stagnato
  • Copertura calza: 90%
  • Uso: Messa a terra e schermatura
  • Applicazioni: Automotive, ferroviario
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT EMC
  • Flessibilità: Conduttore extra flessibile
  • Serie: EMC

Descrizione del prodotto

Treccia schermante in rame stagnato di diametro 40 mm, caratterizzata da un colore argento metallizzato. Realizzata con materiale senza alogeni, garantisce elevata protezione antincendio con classificazione UL 94 V0. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una schermatura efficace e affidabile, con resistenza e durabilità assicurate dal rame stagnato. Descrizione del produttore: La treccia in rame stagnato protegge dai campi magnetici ed attenua le interferenze. È indicata per la messa a terra dei quadri elettrici, per il settore automotive e per il settore ferroviario. È anche utilizzata come conduttore extra flessibile e abbinata al relativo raccordo, garantisce la continuità; soddisfa, quindi tutte le necessità di protezione alle interferenze, compresi i collegamenti di potenza, di terra ed equipotenziale. Il grado di copertura della calza è pari al 90%.CE, compatibile con i raccordi JAW-FIT della serie EMC.

Caratteristiche tecniche

colore

Argento metallizzato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

Rame

diametro nominale

40 mm

temperatura

-40 ... 150 °C

Treccia schermante rame stagnato D.40 mm per impianti elettrici e messa a terra