Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXTR35CU
Cod. Produttore
TR35CU
Cod. EAN
8030343131835

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 35 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Copertura calza: 90%
  • Funzione: Protezione campi magnetici
  • Applicazioni: Messa a terra, automotive
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT EMC
  • Utilizzo: Conduttore extra flessibile
  • Serie: EMC
Descrizione del produttore: La treccia in rame stagnato protegge dai campi magnetici ed attenua le interferenze. È indicata per la messa a terra dei quadri elettrici, per il settore automotive e per il settore ferroviario. È anche utilizzata come conduttore extra flessibile e abbinata al relativo raccordo, garantisce la continuità; soddisfa, quindi tutte le necessità di protezione alle interferenze, compresi i collegamenti di potenza, di terra ed equipotenziale. Il grado di copertura della calza è pari al 90%.CE, compatibile con i raccordi JAW-FIT della serie EMC.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

Rame

diametro nominale

35 mm

temperatura

-40 ... 150 °C