Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXTR30CU
Cod. Produttore
TR30CU
Cod. EAN
8030343132078

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 30 mm
  • Materiale: rame stagnato
  • Copertura calza: 90%
  • Protezione: campi magnetici
  • Uso: messa a terra
  • Settori: automotive, ferroviario
  • Compatibilità: raccordi JAW-FIT
  • Serie: EMC
Treccia schermante in rame stagnato dal diametro di 30 mm, caratterizzata da un colore argento metallizzato. Realizzata interamente in rame, garantisce elevate prestazioni di schermatura e protezione elettrica. Il materiale è privo di alogeni e conforme alla classificazione antincendio UL 94 V0, assicurando sicurezza e affidabilità in ambienti elettrici. La finitura stagnata conferisce resistenza alla corrosione e una maggiore durata nel tempo, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni che richiedono alta qualità e protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche. Descrizione del produttore: La treccia in rame stagnato protegge dai campi magnetici ed attenua le interferenze. È indicata per la messa a terra dei quadri elettrici, per il settore automotive e per il settore ferroviario. È anche utilizzata come conduttore extra flessibile e abbinata al relativo raccordo, garantisce la continuità; soddisfa, quindi tutte le necessità di protezione alle interferenze, compresi i collegamenti di potenza, di terra ed equipotenziale. Il grado di copertura della calza è pari al 90%.CE, compatibile con i raccordi JAW-FIT della serie EMC.

colore

Argento metallizzato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

Rame

diametro nominale

30 mm

temperatura

-40 ... 150 °C

Produttore

Treccia schermante rame stagnato 30 mm per quadri elettrici