Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXTR25CU
Cod. Produttore
TR25CU
Cod. EAN
8030343132061

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Treccia schermante rame
  • Diametro: 25 mm
  • Copertura calza: 90%
  • Materiale: Rame stagnato
  • Uso: Messa a terra e schermatura
  • Settori: Automotive e ferroviario
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT EMC
  • Serie: EMC
Treccia schermante in rame stagnato con diametro di 25 mm, caratterizzata da un colore argento metallizzato. Realizzata in rame di alta qualità, garantisce un'efficace schermatura elettromagnetica e una protezione superiore contro le interferenze. Il materiale è privo di alogeni e conforme alla classificazione antincendio UL 94 V0, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La superficie stagnata offre una maggiore resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto ideale per applicazioni in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: La treccia in rame stagnato protegge dai campi magnetici ed attenua le interferenze. È indicata per la messa a terra dei quadri elettrici, per il settore automotive e per il settore ferroviario. È anche utilizzata come conduttore extra flessibile e abbinata al relativo raccordo, garantisce la continuità; soddisfa, quindi tutte le necessità di protezione alle interferenze, compresi i collegamenti di potenza, di terra ed equipotenziale. Il grado di copertura della calza è pari al 90%.CE, compatibile con i raccordi JAW-FIT della serie EMC.

colore

Argento metallizzato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

Rame

diametro nominale

25 mm

temperatura

-40 ... 150 °C

Produttore

Treccia schermante rame stagnato 25 mm per messa a terra impianti elettrici