Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXTR12CU
Cod. Produttore
TR12CU
Cod. EAN
8030343132030

Informazioni di prodotto

La treccia schermante in rame da 12 mm è ideale per garantire protezione e continuità nei collegamenti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla flessibilità elevata
  • Compatibilità con raccordi JAW-FIT della serie EMC
  • Riduzione dei tempi di posa e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche
  • Elevata copertura della calza al 90% per una schermatura ottimale
  • Affidabilità e sicurezza nei collegamenti di terra e equipotenziali
Treccia schermante in rame stagnato con diametro di 12 mm, caratterizzata da un colore argento metallizzato e priva di alogeni. Realizzata in materiale di alta qualità, offre una protezione antincendio conforme alla classificazione UL 94 V0, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La superficie stagnata assicura una maggiore resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto ideale per l'uso in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: La treccia in rame stagnato protegge dai campi magnetici ed attenua le interferenze. È indicata per la messa a terra dei quadri elettrici, per il settore automotive e per il settore ferroviario. È anche utilizzata come conduttore extra flessibile e abbinata al relativo raccordo, garantisce la continuità; soddisfa, quindi tutte le necessità di protezione alle interferenze, compresi i collegamenti di potenza, di terra ed equipotenziale. Il grado di copertura della calza è pari al 90%.CE, compatibile con i raccordi JAW-FIT della serie EMC.

colore

Argento metallizzato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

Rame

diametro nominale

12,5 mm

temperatura

-40 ... 150 °C

Produttore

Treccia schermante rame stagnato 12 mm per messa a terra e protezione EMC