Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
IW1030109
Cod. Produttore
1030109
Cod. EAN
8024873077978

Informazioni di prodotto

Treccia in rame stagnato di alta qualità, ideale per installazioni elettriche efficienti e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con diverse sezioni e applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conducibilità elettrica per ridurre le perdite
  • Maggiore durata e resistenza alla corrosione
  • Ottimizzazione dei consumi energetici
TRECCIA RAME STAGNL 250MM SEZ 16MMQ1030109 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra

larghezza

17 mm

altezza

2.5 mm

lunghezza

270 mm

flessibile

stagnato

esecuzione

piatto

Produttore

TRECCIA RAME STAGNL 250MM SEZ 16MMQ