Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
IW1030101
Cod. Produttore
1030101
Cod. EAN
8024873077893

Informazioni di prodotto

Treccia in rame stagnato da 100 mm, sezione 6 mmq, ideale per connessioni elettriche affidabili e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da modellare e installare grazie alla flessibilità del rame stagnato
  • Riduce i tempi di posa per connessioni rapide e sicure
  • Compatibile con diverse applicazioni elettriche professionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce un'eccellente conducibilità elettrica
  • Minimizza le perdite energetiche migliorando l’efficienza dell’impianto
  • Alta resistenza alla corrosione per una lunga durata nel tempo
TRECCIA RAME STAGN.L 100MM SEZ 6MMQ1030101 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra Descrizione del produttore: TRECCIA RAME STAGN.L 100MM SEZ 6MMQ1030101 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra

larghezza

11 mm

Tipologia

Piatto

altezza

2 mm

flessibile

lunghezza

130 mm

stagnato

Produttore

TRECCIA RAME STAGN.L 100MM SEZ 6MMQ