Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPEV016G
Cod. Produttore
PEV016G
Cod. EAN
8030343057579

Informazioni di prodotto

Treccia PEV in poliestere V0
Descrizione del produttore: La treccia in poliestere PEV possiede una elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza termica.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliestere (PET)

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

Plastica

diametro nominale

16 mm

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura

-50 ... 150 °C