Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPEV012G
Cod. Produttore
PEV012G
Cod. EAN
8030343057555

Informazioni di prodotto

La treccia PEV012 garantisce protezione e flessibilità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare anche in spazi ristretti
  • Elevata flessibilità per adattarsi a diverse configurazioni
  • Risparmio di tempo grazie alla sua maneggevolezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi grazie alla resistenza meccanica
  • Materiale privo di alogeni, cadmio e fosforo per maggiore sicurezza
  • Ottima resistenza termica per una lunga durata
Treccia realizzata in poliestere (PET) di alta qualità, caratterizzata da un colore grigio RAL 7037. Il materiale plastico è privo di alogeni, garantendo una maggiore sicurezza in caso di incendio. La superficie non trattata mantiene inalterate le proprietà tecniche del prodotto. La treccia presenta una protezione antincendio classificata UL 94 V0, che assicura un comportamento ignifugo di elevata efficienza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza, sicurezza e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: La treccia in poliestere PEV possiede una elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza termica.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliestere (PET)

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

Plastica

diametro nominale

12 mm

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura

-50 ... 150 °C

Produttore

Treccia poliestere flessibile protezione cavi automazione industriale