Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPEV010N
Cod. Produttore
PEV010N
Cod. EAN
8030343057548

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione e la protezione dei cavi in ambienti ristretti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’elevata flessibilità della treccia
  • Risparmio di tempo nell’operazione di fasciatura
  • Materiale privo di alogeni, cadmio e fosforo per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi anche in spazi ridotti
  • Elevata resistenza meccanica e termica per una lunga durata
  • Contributo al risparmio energetico grazie alla qualità del materiale
Treccia in poliestere nero RAL 9005, realizzata in materiale plastico di alta qualità senza alogeni. Caratterizzata da protezione antincendio secondo la normativa UL 94 classe V0, garantisce elevata sicurezza e resistenza al fuoco. Non trattata per la protezione superficiale, offre un aspetto tecnico e funzionale ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Descrizione del produttore: La treccia in poliestere PEV possiede una elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza termica.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliestere (PET)

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

Plastica

diametro nominale

10 mm

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura

-50 ... 150 °C

Produttore

Treccia poliestere flessibile protezione cavi spazi ristretti nero RAL 9005