Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPEV010G
Cod. Produttore
PEV010G
Cod. EAN
8030343057531

Informazioni di prodotto

La treccia in poliestere PEV garantisce protezione e flessibilità elevate per ogni tipo di cablaggio.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione anche in spazi ristretti
  • Elevata flessibilità per adattarsi a diverse configurazioni
  • Materiale privo di alogeni, cadmio e fosforo per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima resistenza meccanica e termica per una lunga durata
  • Protezione efficace dei cavi, riducendo rischi di guasti
  • Contributo al risparmio energetico grazie alla protezione ottimale
Descrizione del produttore: La treccia in poliestere PEV possiede una elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza termica.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

Plastica

diametro nominale

10 mm

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura

-50 ... 150 °C