Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPEV008N
Cod. Produttore
PEV008N
Cod. EAN
8030343057524

Informazioni di prodotto

La treccia PEV008 garantisce un’installazione efficiente e sicura, ideale per professionisti del settore elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’alta flessibilità
  • Risparmio di tempo anche negli spazi più ristretti
  • Materiale privo di alogeni, cadmio e fosforo per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi con elevata resistenza meccanica e termica
  • Durata prolungata dell’impianto elettrico
  • Contributo al risparmio energetico grazie alla protezione efficace dei cavi
Treccia in poliestere nero RAL 9005, realizzata in materiale plastico senza alogeni, con protezione antincendio secondo standard UL 94 classe V0. Il prodotto è non trattato, garantendo resistenza e durabilità per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e qualità elevata. Descrizione del produttore: La treccia in poliestere PEV possiede una elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza termica.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliestere (PET)

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

Plastica

diametro nominale

8 mm

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura

-50 ... 150 °C

Produttore

Treccia poliestere flessibile protezione cavi installazioni elettriche