Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPEV006N
Cod. Produttore
PEV006N
Cod. EAN
8030343057500

Informazioni di prodotto

La treccia PEV006 offre soluzioni efficaci per proteggere i cavi con alta flessibilità e resistenza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione anche in spazi ristretti
  • Materiale leggero e maneggevole
  • Ottima resistenza meccanica e termica per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi, riducendo rischi di guasti
  • Materiale privo di alogeni, cadmio e fosforo per maggiore sicurezza
  • Contribuisce a un impianto più efficiente e sicuro
Descrizione del produttore: La treccia in poliestere PEV possiede una elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza termica.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

Plastica

diametro nominale

6 mm

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura

-50 ... 150 °C