Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /
Informazioni di prodotto
colore
Grigio
senza alogeni
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Poliestere (PET)
protezione antincendio secondo UL 94
V0
materiale
Plastica
diametro nominale
5 mm
omologazione secondo NF F 16-101
temperatura
-50 ... 150 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te