Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPEHB50G
Cod. Produttore
PEHB50G
Cod. EAN
8030343057340

Informazioni di prodotto

Treccia PEH in poliestere HB
Descrizione del produttore: La treccia in poliestere PEH possiede una elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza termica.

colore

Grigio

qualità del materiale

Poliestere (PET)

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale

Plastica

diametro nominale

50 mm

temperatura

-50 ... 150 °C