Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPEHB25G
Cod. Produttore
PEHB25G
Cod. EAN
8030343057289

Informazioni di prodotto

Treccia in poliestere PEH con elevata flessibilità, ideale per proteggere cavi in spazi ristretti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla sua flessibilità estrema
  • Riduce i tempi di posa anche in ambienti complessi
  • Materiale privo di alogeni, cadmio e fosforo per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi, aumentando la durata dell’impianto
  • Ottima resistenza meccanica e termica per prestazioni affidabili
  • Contribuisce a un impianto elettrico più sicuro e duraturo
La treccia PEHB25G è realizzata in poliestere (PET) di alta qualità, caratterizzata da un colore grigio RAL 7037 che garantisce un aspetto uniforme e professionale. Il materiale plastico offre resistenza e durabilità, mentre la protezione antincendio secondo la normativa UL 94 classe HB assicura una maggiore sicurezza in applicazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per la gestione e la protezione di cavi elettrici, combinando robustezza e flessibilità per un utilizzo versatile in diversi contesti industriali e tecnici. Descrizione del produttore: La treccia in poliestere PEH possiede una elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza termica.

colore

Grigio

qualità del materiale

Poliestere (PET)

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale

Plastica

diametro nominale

25 mm

temperatura

-50 ... 150 °C

Produttore

Treccia poliestere flessibile protezione cavi spazi ristretti