Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPEHB16G
Cod. Produttore
PEHB16G
Cod. EAN
8030343057241

Informazioni di prodotto

La treccia in poliestere PEH garantisce protezione e flessibilità per ogni tipo di cavo.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione anche in spazi ristretti
  • Risparmio di tempo grazie alla flessibilità estrema
  • Materiale privo di alogeni, cadmio e fosforo per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione meccanica e termica ottimale dei cavi
  • Maggiore durata degli impianti elettrici
La treccia PEHB16G è un prodotto in plastica di alta qualità, realizzato in poliestere (PET) con protezione antincendio secondo la normativa UL 94 classe HB. Presenta una finitura di colore grigio RAL 7037, che garantisce un aspetto uniforme e professionale. Questo materiale è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una buona resistenza meccanica e una protezione efficace contro il fuoco, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La struttura a treccia offre flessibilità e facilità di installazione in diversi contesti industriali e civili. Descrizione del produttore: La treccia in poliestere PEH possiede una elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza termica.

colore

Grigio

qualità del materiale

Poliestere (PET)

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale

Plastica

diametro nominale

16 mm

temperatura

-50 ... 150 °C

Produttore

Treccia poliestere flessibile protezione cavi grigio RAL 7037