Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPEHB12G
Cod. Produttore
PEHB12G
Cod. EAN
8030343057227

Informazioni di prodotto

La treccia in poliestere PEH garantisce protezione e flessibilità elevate per ogni tipo di cavo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione anche in spazi ristretti
  • Materiale leggero e flessibile
  • Resistenza meccanica e termica superiore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi nel tempo
  • Materiale privo di sostanze nocive (senza alogeni, cadmio e fosforo)
  • Contribuisce a una maggiore sicurezza e durata dell’impianto
La treccia PEHB12G è realizzata in poliestere (PET) di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il materiale plastico di colore grigio RAL 7037 conferisce un aspetto sobrio e professionale, ideale per applicazioni elettriche. La protezione antincendio conforme alla classificazione UL 94 HB assicura un buon livello di sicurezza contro la propagazione delle fiamme, rendendo questo prodotto adatto a installazioni che richiedono standard di sicurezza elevati. La struttura della treccia offre flessibilità e facilità di posa, ottimale per la gestione e la protezione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: La treccia in poliestere PEH possiede una elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza termica.

colore

Grigio

qualità del materiale

Poliestere (PET)

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale

Plastica

diametro nominale

12 mm

temperatura

-50 ... 150 °C

Produttore

Treccia poliestere flessibile protezione cavi installazioni elettriche