Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPEHB08G
Cod. Produttore
PEHB08G
Cod. EAN
8030343057180

Informazioni di prodotto

Treccia in poliestere PEHB08, ideale per proteggere cavi in spazi ristretti con alta flessibilità e resistenza.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla elevata flessibilità
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Materiale leggero e maneggevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi da danni meccanici
  • Materiale privo di alogeni, cadmio e fosforo per maggiore sicurezza
  • Ottima resistenza termica per durabilità nel tempo
La treccia PEHB08G è realizzata in plastica di alta qualità con poliestere (PET), garantendo resistenza e durata nel tempo. Il colore grigio RAL 7037 conferisce un aspetto sobrio e professionale, adatto a molteplici applicazioni elettriche. La protezione antincendio conforme alla normativa UL 94 classe HB assicura una maggiore sicurezza in ambienti industriali e civili. Questo materiale è ideale per la gestione e la protezione di cablaggi elettrici, offrendo flessibilità e robustezza nelle installazioni. Descrizione del produttore: La treccia in poliestere PEH possiede una elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza termica.

colore

Grigio

qualità del materiale

Poliestere (PET)

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale

Plastica

diametro nominale

8 mm

temperatura

-50 ... 150 °C

Produttore

Treccia poliestere PEHB08 grigia flessibile protezione cavi spazi ristretti