› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Treccia Pehb04 Grigio Ral 7037

Cod. Rexel TXPEHB04G
Cod. Produttore PEHB04G
Cod. EAN 8030343057128

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7037
  • Materiale: Poliestere PEH
  • Flessibilità: Estrema
  • Resistenza meccanica: Ottima
  • Resistenza termica: Ottima
  • Privo di alogeni, cadmio e fosforo
  • Protezione cavi in spazi ristretti
  • Serie: TXPEHB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La treccia in poliestere PEH possiede una elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza termica.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

qualità del materiale

Poliestere (PET)

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale

Plastica

diametro nominale

4 mm

temperatura

-50 ... 150 °C

Treccia Pehb04 Grigio Ral 7037