Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADMT15
Cod. Produttore
DMT15
Cod. EAN
8006588050835

Informazioni di prodotto

TRAV.CONT/CAV/SEP150

Documentazione tecnica

Traversa di continuità per cavi con separatore, ideale per organizzare e fissare cavi elettrici in modo ordinato e sicuro. Progettata per garantire stabilità e facilità di installazione, assicura una gestione efficiente del cablaggio in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per durare nel tempo, contribuisce a mantenere l’ordine e la sicurezza nelle applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il prodotto CADMT15 è un traversino di contenimento per cavi con separatore, progettato per l'organizzazione e la protezione efficiente dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce stabilità e durata nel tempo, facilitando l'installazione e la gestione degli impianti elettrici. La sua struttura consente una separazione ordinata dei cavi, migliorando la sicurezza e l'accessibilità durante le operazioni di manutenzione. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, assicura un supporto affidabile e funzionale.

larghezza

150 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Innestabile a scatto

Produttore

Traversino contenimento cavi con separatore 150mm per impianti elettrici robusto e funzionale