Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADMT20
Cod. Produttore
DMT20
Cod. EAN
8006588050842

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Classe di resistenza: UL94-V0
  • Dimensioni disponibili: 100x62,5, 150x62,5, 200x62,5 mm
  • Sezione geometrica: 5200 - 10600 mm²
  • Protezione: IP40
  • Resistenza al calore: GWT 850°C
  • Colore: Grigio chiaro tipo 7035
  • Serie: DOMINIO
Il componente CADMT20 è un traversino di contatto progettato per la gestione e il fissaggio ordinato di cavi elettrici all'interno di quadri o impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una separazione efficace dei cavi, facilitando l'organizzazione e la sicurezza delle installazioni elettriche. La sua struttura compatta e funzionale permette un montaggio semplice e stabile, garantendo una gestione ottimale dei cavi e contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro ordinato e sicuro. Descrizione del produttore: Traversa di contatto per cavi, modello CADMT20, progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile tra i conduttori. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, assicura un’ottima conduzione elettrica e facilita l’organizzazione dei cavi all’interno degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni in sistemi di distribuzione elettrica, permette una separazione ordinata e affidabile dei conduttori, migliorando la gestione e la manutenzione degli impianti. La sua struttura compatta e funzionale consente un’installazione semplice e rapida, ottimizzando lo spazio disponibile.

larghezza

200 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Innestabile a scatto

Produttore

Traversa contatto CADMT20 per cavi, collegamento sicuro, separazione conduttori, impianti elettrici