Prodotti / Sicurezza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXECR2.TX
Cod. Produttore
ECR2.TX
Cod. EAN
8013406260116

Informazioni di prodotto

Trasmettitore RF per bordi sensibili 8k2

Documentazione tecnica

Trasmettitore a radiofrequenza per la gestione di uno o più bordi sensibili 8K2 o a microswitch, frequenza 868 MHz, portata 20 m, conforme alla EN 12978, alimentazione con 2 batterie stilo AA LR6 1,5 V (batterie fornite)

colore

nero

altezza

158 mm

larghezza

41 mm

lunghezza

26 mm

Produttore

Trasmettitore RF per bordi sensibili 8k2