› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Trasformatore di corrente 100A 0,1V per misuratore energia residenziale e commerciale

Cod. Rexel EATXSTHCT1P21V1
Cod. Produttore XSTHCT1P21V1
Cod. EAN 3553340100215

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100A
  • Tensione di uscita: 0,1V
  • Tipo: Misuratore di energia
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Design: Compatto e funzionale
  • Materiali: Alta qualità
  • Precisione: Elevata
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Trasformatore di corrente per contatore energetico con corrente nominale di 100A e tensione di 0,1V, progettato per garantire precisione e affidabilità nelle misurazioni elettriche. Ideale per applicazioni di monitoraggio e controllo dei consumi energetici, offre un'installazione semplice e compatta, assicurando elevate prestazioni in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e stabilità nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo misuratore di energia T.A. 100A/0,1V, progettato per garantire prestazioni elevate e precisione. Questo dispositivo è parte della rinomata gamma di strumenti elettrici del marchio EASTR, realizzato con materiali di alta qualità per una durata eccezionale. Con un design compatto e funzionale, è ideale per monitorare il consumo energetico in modo efficiente. Perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, rappresenta una scelta intelligente per chi cerca affidabilità e prestazioni.

Caratteristiche tecniche

Serie

None

prodotto Sustainable

Si

Trasformatore di corrente 100A 0,1V per misuratore energia residenziale e commerciale