Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /
Informazioni di prodotto
larghezza
60 mm
tipo di montaggio
barra DIN
frequenza
50 MHz
numero di utenze collegabili
1
applicazione
stazione porta
altezza
90 mm
tensione d’uscita
30 V
tensione d’entrata
24 V
profondità
62 mm
corrente d’uscita max.
2500
larghezza in unità di suddivisione
5
tipo di corrente
AC
tecnica di installazione
a 2 fili
grado di protezione (IP)
IP30
Cod. Rexel: CM6721W Cod. Produttore: 6721W Cod. EAN: 8023903282375
Cod. Rexel: CM6701W Cod. Produttore: 6701W Cod. EAN: 8023903282337
Cod. Rexel: CM1200 Cod. Produttore: 1200 Cod. EAN: 8023903001334
Cod. Rexel: CM1404 Cod. Produttore: 1404 Cod. EAN: 8023903283648
Cod. Rexel: CM1256 Cod. Produttore: 1256 Cod. EAN: 8023903131499
Cod. Rexel: CM8451V Cod. Produttore: 8451V Cod. EAN: 8023903356212
Cod. Rexel: 5P2104 Cod. Produttore: 2104 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 5P456-OL Cod. Produttore: 456-OL Cod. EAN:
Cod. Rexel: 5P452-OL Cod. Produttore: 452-OL Cod. EAN:
Cod. Rexel: 5P302-OL Cod. Produttore: 302-OL Cod. EAN:
Cod. Rexel: 5P352-OG Cod. Produttore: 352-OG Cod. EAN:
Cod. Rexel: 5P351-OL Cod. Produttore: 351-OL Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te