›

TRASFORMATORE 230V 50HZ 5000V/10MA

Cod. Rexel JW424
Cod. Produttore 0424

Informazioni principali

  • Tensione ingresso: 230V 50Hz
  • Tensione uscita: 5000V
  • Corrente uscita: 10mA
  • Funzione: Isolamento e trasformazione
  • Costruzione: Stabile e durevole
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: JW424

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore elettrico progettato per operare con una tensione di ingresso di 230V a 50Hz, garantendo una trasformazione sicura e affidabile. Offre una tensione di uscita di 5000V con una corrente di 10mA, ideale per applicazioni che richiedono isolamento e conversione di tensione in ambito elettrico. La sua costruzione è pensata per assicurare stabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto a impianti che necessitano di componenti di alta qualità e precisione.
TRASFORMATORE 230V 50HZ 5000V/10MA