Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TDTR01435/N
Cod. Produttore
1TDTR01435/N
Cod. EAN
8019108120321

Informazioni di prodotto

TRASF.MODUL. 40VA 230 12-12-24V
Descrizione del produttore: TRASF.MODUL. 40VA 230/12-12-24V1TDTR01435/N PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC002046 - Trasformatore di tensione

larghezza

52,5 mm

altezza

128 mm

profondità

60 mm

tensione secondaria 1

12 V

tensione secondaria 2

12 V

tensione secondaria 3

24 V

grado di protezione (IP)

IP30

potenza nominale

40 VOLT_AMPERE

Produttore

TRASF.MODUL. 40VA 230 12-12-24V