Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TDTR01404/N
Cod. Produttore
1TDTR01404/N
Cod. EAN
8019108120307

Informazioni di prodotto

TRASF.MODUL.25VA S.INT.230/4-8-12V
Descrizione del produttore: Trasformatore modulare DIN a servizio intermittente (o per campanelli) 25VA con uscite 4-8-12V - 3 DIN

larghezza

52,5 mm

altezza

128 mm

profondità

60 mm

tensione secondaria 1

4 V

tensione secondaria 2

8 V

tensione secondaria 3

12 V

grado di protezione (IP)

IP30

potenza nominale

25 VOLT_AMPERE

Produttore

TRASF.MODUL.25VA S.INT.230 4-8-12V