Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TDTR01403/N
Cod. Produttore
1TDTR01403/N
Cod. EAN
8019108120291

Informazioni di prodotto

TRASF.MODUL.15VA S.INT.230 4-8-12V
Descrizione del produttore: TRASF.MODUL.15VA S.INT.230/4-8-12V1TDTR01403/N PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC002046 - Trasformatore di tensione

larghezza

35 mm

altezza

128 mm

profondità

60 mm

tensione secondaria 1

4 V

tensione secondaria 2

8 V

tensione secondaria 3

12 V

grado di protezione (IP)

IP30

potenza nominale

15 VOLT_AMPERE

Produttore

TRASF.MODUL.15VA S.INT.230 4-8-12V