Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE642314
Cod. Produttore
642314

Informazioni di prodotto

TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 2500VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 2500 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12 V - 0 - 12 V / 0 - 12 - 24 Vac Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6

tensione secondaria 2

24 V 24 V

tensione secondaria 1

12 V 12 V

tensione primaria 2

400 V 400 V

tensione primaria 1

230 V 230 V

eseguito come trasformatore di sicurezza

tensione di corto circuito relativa Uk

1.9 %

potenza apparente nominale

2500 VA

profondità

172 mm

altezza

290 mm

larghezza

300 mm

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

grado di protezione (IP)

IP00