Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE642372
Cod. Produttore
642372

Informazioni di prodotto

TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 1600VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 1600 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115 V PMS. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-4

tensione secondaria 1

115 V 115 V

tensione primaria 2

400 V 400 V

tensione primaria 1

230 V 230 V

eseguito come trasformatore di separazione

altezza

231 mm

larghezza

220 mm

potenza apparente nominale

1600 VA

tensione di corto circuito relativa Uk

2.1 %

profondità

160 mm

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

grado di protezione (IP)

IP00