Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR51550
Cod. Produttore
0000051550
Cod. EAN
8010300515502

Informazioni di prodotto

telaio
Descrizione del produttore: Telaio con rete antinfortunistica

colore

Acciaio inossidabile

materiale

Acciaio inossidabile

Con incasso per finestra

Larghezza facciata

450 mm

altezza frontale

450 mm

Con rete per uccelli

Produttore

TRA 450/500 (TELAIO CON RETE ANTIN