Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR51450
Cod. Produttore
0000051450
Cod. EAN
8010300514505

Informazioni di prodotto

telaio
Descrizione del produttore: Telaio con rete antinfortunistica

colore

Acciaio inossidabile

materiale

Acciaio inossidabile

Con incasso per finestra

Larghezza facciata

450 mm

altezza frontale

450 mm

Con rete per uccelli

Produttore

TRA 400 (TELAIO CON RETE ANTINF.)