Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR51250
Cod. Produttore
0000051250
Cod. EAN
8010300512501

Informazioni di prodotto

telaio
Descrizione del produttore: Telaio con rete antinfortunistica

colore

Acciaio inossidabile

materiale

Acciaio inossidabile

Con griglia di protezione contro gli insetti

Con incasso per finestra

Larghezza facciata

355 mm

altezza frontale

355 mm

Con rete per uccelli

Produttore

TRA 300 (TELAIO CON RETE ANTINF.)